Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 22nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 22nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1794935
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J2X8R2A223K125AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +150°C

MerkmaleMit einer maximalen Temperatur von 150 °C und eine Kapazitätsänderung innerhalb von ±15 %, eignet sich die Serie für Geräte, die in Hochtemperaturumgebungen arbeiten.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.AnwendungenKfz-Anwendungen (Maschinenräume)Peripherieschaltungen aus IGDT, SiC, GaN für den Einsatz in HochtemperaturumgebungenSensormodulGlättungs- und Entkopplungsanwendungen für andere Geräte, die bei hohen Temperaturen arbeiten
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1794935, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J2X8R2A223K125AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 58,78*
€ 76,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 104,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,40*
€ 124,236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,72*
€ 123,4268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,44*
€ 117,1436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,06*
€ 108,3614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,22*
€ 96,6518
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.