Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SLW -R Kabelmarkierer Nachfüllpack, selbstklebend, Ø 6mm - 35mm, 127mm x 25 mm, 70 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-179443
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SLW-R
EAN/GTIN:
     5059045706748
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 35mm
Länge = 127mm
Breite = 25 mm
Anzahl = 70
Bedruckbar = Nein
Material = Vinyl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Serie = SLW -R
Betriebstemperaturbereich = -40 →+80 °C

3M Scotchcode™ Aufsteckkabelmarkierungen. Als schnelles und komfortables Beschriftungskit mit Permanent Markierstift bieten die 3M-Kits auch eine selbstlaminierende Schutzfolie über der Legende. Die weißen Vinylfilmetiketten haben druckempfindlichen Klebstoff, der den Benutzern die Freiheit gibt, eigene Etiketten zu erstellen. Handlich für die Identifizierung von Draht und Kabeln hat es eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Klempnerarbeit, elektrische Kabel, Haushalts-und Automobil-Ausrüstung. Eigenschaften und Vorteile:. Eine flache, stabile Oberfläche zum Beschreiben von Etiketten Nachfüllbarer Spender Bietet eine Schutzabdeckung -40 °C bis 80 °C Betriebstemperatur. Erhältlich in dieser Serie:. 119-491 119-491 ist ein beschreibbare Kabelmarkierung, 25,4 x 53,98 mm 119-508 119-508 ist ein beschreibbare Kabelmarkierung, 25,4 x 127 mm 119-514 119-514 ist ein beschreibbare Kabelmarkierung, 19,05 x 34,94 mm 179-437 179-437 ist ein beschreibbare Kabelmarker-Nachfüllpack, Größe B 179-443 179-443 ist ein beschreibbare Kabelmarker-Nachfüllpack, Größe C. Wie werden Kabelmarkierungen verwendet?. Kabelmarkierungen wurden speziell zur Identifizierung von Kabeln entwickelt und sind in Kabelkanälen und Kabelbündeln unerlässlich. Sie unterstützen Ingenieure und Techniker nicht nur bei der Identifizierung von Drähten oder Kabeln, sondern unterstützen auch die Gesundheit, Sicherheit und effektive Wartung. Wie Sie einen Kabelmarkierer verwenden, kann variieren, da sich die Anwendungsmethode unterscheiden kann. Klebstoff und Selbstlaminierung werden in der Regel für angeschlossene Drähte verwendet, sie wickeln sich mit einer klaren Schutzschicht um den Draht. Clip- und Aufstecketiketten sind in der Regel farbcodiert oder mit Buchstaben, Zahlen und Symbolen vorgedruckt. Die einzelnen Zeichen können auch kombiniert werden, um eine Legende zu erstellen. Einige sind gerade, einige sind chevron-geformt. Während Einschiebemarkierungen vor dem Anschluss angebracht werden müssen, kann der Clip nach dem Anschluss angebracht werden. Wärmeschrumpfschlauch, geschrumpft, passend zum Kabel, sind flexibel, Durable und fallen nicht ab. Kabelbinder an Tags oder Markierungen können in der Regel auf größeren Bündeln verwendet werden. RS bietet eine große Auswahl an Kabelbindern, Markierungen, Etiketten und Kits. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
35mm
Länge:
127mm
Breite:
25 mm
Anzahl:
70
Bedruckbar:
Nein
Material:
Vinyl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Serie:
SLW -R
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+80 °C
Weitere Suchbegriffe: 3m kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, 179443, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, 3M, SLWR, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,55*
€ 43,23*
1 Tag
76
€ 14,99*
ab € 36,42*
€ 54,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.