Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicrochipAEC-Q100 Mikroprozessor SMD dsPIC 16bit 100MHz SSOP 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793960
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK256MP502-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikroprozessor
Familie = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Grenzfrequenz = 100MHz
I/O Spannung = 3 → 3.6V
Fertigungstechnologie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 3,6 (Maximum) V
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Grenzfrequenz:
100MHz
I/O Spannung:
3 → 3.6V
Fertigungstechnologie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
3,6 (Maximum) V
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 1.85mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikroprozessor, dsp, 1793960, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CK256MP502ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
235
€ 25,00*
ab € 3,50*
€ 4,38*
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,60*
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 7,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 141 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 216,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.