| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1793543 Herst.-Nr.: 184776 EMR6-W300-C-1 EAN/GTIN: 4015081788125 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Phase, Spannung Spannungsmessbereich = 160 → 300V ac Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung Montage Typ = DIN-Schienen Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge Verzögerungszeit = 0,1 → 30s Frequenzabtastungsbereich = 50 → 60Hz Serie = Eaton Moeller Betriebstemperatur min. = -25°C
Die Mess- und Überwachungsrelais der Serie EMR6 wurden für eine Vielzahl von Schaltanlagenanwendungen entwickelt. Dank ihrer Fähigkeit zur Überwachung von Überlastungen, Versorgungsschwankungen, Phasenfolge, Maschinentemperaturen und Füllständen schützt das EMR6-Relais Maschinen und Anlagen und hilft dabei, ungeplante Ausfallzeiten in Produktionsverfahren zu vermeiden. Das Gerät ist für den weltweiten Einsatz zugelassen und kann daher verwendet werden, um Anlagen zuverlässig und nahtlos überall auf der ganzen Welt zu überwachenGeeignet für den universellen Einsatz dank Mehrspannungsnetzteil-Netzteilen Geringere Ausfallzeiten der Maschine und frühe Erkennung von möglichen Ausfällen während des Betriebs Die universellen, multifunktionalen Geräte sparen Zeit und Inventarkosten bei der Auswahl der Ausrüstung Eine erweiterte Produktpalette mit zusätzlichen Funktionalitäten Relais für die Überwachung der Maschinentemperaturen Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Phase, Spannung | Spannungsmessbereich: | 160 → 300V ac | Spannungsempfindlichkeit: | Überspannung, Unterspannung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Empfindlichkeit der Phase: | Phasenausfall, Phasenfolge | Verzögerungszeit: | 0,1 → 30s | Frequenzabtastungsbereich: | 50 → 60Hz | Serie: | Eaton Moeller | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungs überwachungsrelais, industrierelais, eaton überwachungsrelais, 1793543, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 184776EMR6W300C1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,58* | € 133,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,93* | € 136,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,88* | € 142,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,39* | € 148,18* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,10* | € 251,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|