Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Keramik Schleifscheibe Ø 150mm, Korngröße P180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Keramik Schleifscheibe Ø 150mm, Korngröße P180
Artikel-Nr.:
     108EL-1793471
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     64265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Winkelschleifblatt
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
Fiber Scheibe
Scheibentyp = Schleifscheibe
Schleifmaterial = Keramik
Korngröße = P180
Packungsinhalt = 50
Drehzahl max. = 10000U/min
Serie = Cubitron™ II
Modell = 775L

Faserscheibe 775L von 3M™ Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L Clean Sanding Filmscheibe enthält 3M Precision Shaped Grain (PSG). Diese revolutionäre Entwicklung bietet eine bis zu zweifache Schnittrate herkömmlicher Scheiben und übertrifft diese in Leistung und Langlebigkeit um das bis zu 6-Fache. Eine Schleifhilfe ist integriert, um die Scheibe kühl zu halten und ihre Lebensdauer noch weiter zu erhöhen. Sie verfügt über eine Klett-Rückseite und ermöglicht ein einfaches Abtragen und Reinigen, wofür sie wieder und wieder verwendet werden kann. Sie wurde für eine maximale Schneidwirkung mit minimalem Schleifdruck und minimaler Ermüdung des Bedieners entwickelt.Die 775L von 3M™ übertrifft herkömmliche Keramikscheiben. Sie ist für die Verwendung mit einer 3M™ Hookit™-Trägerscheibe mit einem Winkelschleifer oder einer Schleifmaschine konzipiert. Diese Filmscheibe ist gut für das Abtragen geeignet und ist sehr wirksam auf einer Vielzahl von Materialien wie Metallen, Verbundwerkstoffen, Gelbeschichtungen und nacktem Holz. Einzigartige Konstruktion Der einzigartige Aufbau der 775L ist die perfekte Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen. Das einzigartige Lochmuster dieser Scheibe ermöglicht eine bessere Staubabsaugung als bei Scheiben mit herkömmlichen Löchern. Die Form der Löcher erfordert keine Ausrichtung der Löcher auf die Trägerscheibe, was den Scheibenwechsel schnell und einfach macht. Eine Schleifpapierscheibe schneidet besser und hält länger, wenn die Schleiffläche nicht zugesetzt wird. Optimiertes Schneiden Mit 3M™ Precision Shaped Grain-Technologie für eine höhere anfängliche Abtragsleistung und eine längere Standzeit, um herkömmliche Keramik-Faserscheiben zu übertreffen. Die Körnung wird gleichmäßig abgetragen, und das Schleifmittel bleibt dabei kühler und schärfer, wobei das PSG-Schleifmittel erheblich länger hält als herkömmliche Keramikscheiben. Diese Scheiben helfen bei der Produktionssteigerung durch höhere Stückzahlen bei sowohl geringem als auch hohem Abtrag. Schnellwechselsystem Das Hookit™-System von 3M™ bietet eine sichere Befestigung an einem Klettverschlusssystem. Es ermöglicht einen schnellen Wechsel dieser Hookit™-Scheiben innerhalb von Sekunden. Die Hookit™-Trägerscheibe (150-mm-Trägerscheibe – (456-2439) 456-2439) ist separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Die PSG-Technologie von 3M erbringt höhere Schnittraten und ist bei schwergewichtigen Anwendungen einfach überragendDie Folienrückseite bietet mehr Reißfestigkeit und KantenhaltKostenreduzierung durch langlebiges Schleifmittel – bearbeitet mehr Teile als herkömmliche ScheibenIdeal für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungen geeignet.Das 3M™-Klettsystem hält die Scheibe sicher an Ort und stelle, wenn diese mit der 3M™ Hookit™ 150-mm-Trägerscheibe gekauft wurde – (456-2439) 456-2439. Typische Anwendungen: Die Filmscheiben 3M™ 775L sind großartig zum Entfernen von Oberflächen auf einer Reihe von Metallen, Verbundwerkstoffen, Gelbeschichtungen und nacktem Holz. Sie sind in Branchen wie Landmaschinenbau und Bauwirtschaft, Automobilherstellung, Schiffs- und Bootsbau sowie in der Metallverarbeitung zu finden. Häufig gestellte Fragen F. Wie wird diese Schleifscheibe gewechselt?A. Dank der Klett-Rückseite ist sie ausgezeichnet für die 3M™ Hookit™-Trägerscheibe geeignet. Die Pad ermöglicht zusätzlichen Druck beim Entfernen hartnäckiger Materialien.F. Wie lange hält diese Scheibe?A. Die 3M™ 775L ist mit der Schleifmittelmischung Cubitron II™ bestückt, die nicht nur zweimal so schnell schneidet, sondern auch 6-mal länger hält als herkömmliche Schleifscheiben.
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Schleifscheibe
Schleifmaterial:
Keramik
Korngröße:
P180
Packungsinhalt:
50
Drehzahl max.:
10000U/min
Serie:
Cubitron™ II
Modell:
775L
Weitere Suchbegriffe: Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metall-winkelschleifblatt 150mm, fiber scheibe, 3m fiber scheiben, 1793471, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, 3M, 64265, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,04*
€ 73,8276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,31*
€ 72,9589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.