Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T523, SMD Polymerkondensator 470μF ±20% / 16V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793172
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T523H477M016APE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7360-20
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.5mm
Serie = T523
Elektrolyt-Typ = Fest
Polarisiert = Polar

Die organischen KEMET-Kondensatoren (KO-CAP) sind bevorzugte Lösungen für Anwendungen, die einen Verlustschutz (Hold-up) oder eine maximale Energieeffizienz einer Schaltung erfordern, wenn der Platinenplatz begrenzt ist. Zu den gewünschten Vorteilen gehören hohe Energiedichte, stabile Kapazität mit angelegter Spannung und Temperatur und keine Alterungseffekte. Die leitfähige Polymerkathode dieser Festelektrolytkondensatoren bietet einen sehr niedrigen ESR und eine höhere Kapazitätsbeständigkeit bei hohen Frequenzen. Im Gegensatz zu auf flüssigem Elektrolyt basierenden Kondensatoren hat der KEMET-CAP eine sehr lange Betriebslebensdauer und ein hohes Brummstromvermögen.Vorteile Höchste Energie pro Volumeneinheit Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Niedrige ESR-Werte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Verarbeitung hoher Brummströme 100 % beschleunigte konstante Alterung 100 % stoßstromgeprüft 100 % thermischer Stoßfestigkeit geprüft (nur T545) Halogenfreies Epoxid
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7360-20
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 1.5mm
Serie:
T523
Elektrolyt-Typ:
Fest
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, smd tantal elko, 1793172, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T523H477M016APE070, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,97*
1000
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,04*
2 Tage
34
1
€ 14,99*
ab € 2,78*
€ 8,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.970,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.