Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T523H477M016APE070 KONDENSATOR, 470æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913805
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T523H477M016APE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: H
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktpalette: T52X/T530 KO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2924 [Metrisch: 7361]
  • Rippelstrom: 2.51 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T523H477M016APE070, 2913805, 291-3805
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,16*
    € 3,93*
    1000
    € 5,90*
    ab € 4,83*
    € 6,00*
    Lager 139
    37
    1
    € 14,99*
    ab € 2,80*
    € 8,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.