|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1793036 Herst.-Nr.: RGBRP-RF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LED-Controller = Power-Repeater RGB Serie = RGB-RP
Der RGB-RP ist ein RGBW LED-Zwischenverstärker für die Installation zusätzlicher LED-Bänder in einer Anwendung. Dieses 6–24 V dc/dc-Gerät bietet einen weißen Kanal mit 4 A und drei Ausgangskanäle mit 2,5 A, sodass das Weiß eines RGBW-Bands unabhängig geregelt werden kann. Dieser ultraflache RGBW LED-Zwischenverstärker ist nur für den Einsatz mit unserem RGB18 geeignet und eignet sich zusätzlich für den Einsatz mit RGB- und Einzelfarben-LED-Bändern.4-Kanal-Ausgänge 276 W max. Ausgangsleistung bei 24 V Nur zur Verwendung mit RGB18 geeignet Weitere Informationen:  |  | LED-Controller: | Power-Repeater RGB | Serie: | RGB-RP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RGBRPRF, 1793036, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, PowerLED, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
|  |  |
| |