Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-1792607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792607
EAN/GTIN:
     5059045078579
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Länge = 200mm

Anwendungen Diese Spezifikationen gelten für die interne Verkabelung von Stromkreisen der Klasse 2 in elektronischen Geräten
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Länge:
200mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, rs pro flachbandkabel, 1792607, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, Type1058P200, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.