Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1792571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792571
EAN/GTIN:
     5059045078234
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 12
Länge = 100mm

Anwendungen Diese Spezifikationen gelten für die interne Verkabelung von Stromkreisen der Klasse 2 in elektronischen Geräten
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
12
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 12x1, flachkabel, rs pro flachbandkabel, 1792571, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, Type10512P100, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.