| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1792464 Herst.-Nr.: 18.3018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkzeugtyp = Ausziehwerkzeug Kontaktgröße = 8mm Serie = MSA-WZ6
Multi Contact Einsetz- und AusziehDie Multi-Contact-Einsetz- und Ausziehwerkzeuge der Serie MSA-WZ6 sind neue Werkzeuge mit verschiedenen Funktionen. Die spezifischen Einsteckwerkzeuge werden benötigt, um die Stifte oder Buchsen in die Kontaktträger einzusetzen, während Ausziehwerkzeuge zum Entfernen von Stiften und Buchsen erforderlich sind. Er hat eine Kontaktgröße von 8 mm. Weitere Informationen: | | Werkzeugtyp: | Ausziehwerkzeug | Kontaktgröße: | 8mm | Serie: | MSA-WZ6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1792464, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, Staubli, 183018, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,68* | € 32,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,5459* | € 32,7659* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,78* | € 36,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,95* | € 37,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|