Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Hex 6.2 ns @ 3.3 V, 7.3 ns @ 2.7 V, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Hex 6.2 ns @ 3.3 V, 7.3 ns @ 2.7 V, SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1792187
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC14AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.2 ns @ 3.3 V, 7.3 ns @ 2.7 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LVC
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Inverter und Trennverstärker der 74LVC-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen aus der 74LVC-Produktfamilie von Niederspannungs-CMOS Logik-ICs. Die 74LVC-Produktfamilie verwendet Silizumgatter-CMOS-Technologie und ist für den Betrieb bei 3,3 V ausgelegt, was eine erhebliche Reduzierung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen ermöglicht. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.2 ns @ 3.3 V, 7.3 ns @ 2.7 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LVC
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, ti 74lvc, 74lvc, schmitt-trigger inverter, 1792187, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LVC14AD, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,12*
€ 48,9328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.