Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas 8bit Register LVC Transparent D-Typ 3 Zustände, TSSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas 8bit Register LVC Transparent D-Typ 3 Zustände, TSSOP 20-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1791608
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC573APWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LVC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 6.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Texas Instruments Serie von Flipflops und Sperren der 74LVC-Produktfamilie von Niederspannung-CMOS Logik-ICs, Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
6.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74LVC, 74LVC Logic, 74LVC Logik, LVC Logic, LVC Logik, Latch, ti 74lvc, 74lvc, 1791608, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Texas Instruments, SN74LVC573APWR, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4303*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,16329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,6406*
€ 31,70231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,3203*
€ 24,18116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,7604*
€ 21,13488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,4903*
€ 18,43346
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 14,5803*
€ 17,35056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,3402*
€ 17,06484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,4303*
€ 13,60206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.