Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790990
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXF382700
EAN/GTIN:
     5059045199632
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 8polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.8mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Lötenmm
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 30 V
Serie = B02
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.8mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Lötenmm
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
30 V
Serie:
B02
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790990, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXF382700, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.