Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 10-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790744
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15167-0249
EAN/GTIN:
     5059045198857
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Serie = Premo-Flex
Länge = 76mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Nennstrom = 1,2 A

1,00mm Rastermaß Premo-Flex-FFC-Steckbrücke, gleiche seitliche Kontakte (Typ A), 10 Stromkreise, 0,076m Kabellänge, Zinn-(Sn)-Plattierung
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Serie:
Premo-Flex
Länge:
76mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Nennstrom:
1,2 A
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 10pol, flachkabel, molex flachkabel, 1790744, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 151670249, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.