Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 026, Tafelmontage Linear Potentiometer 1kΩ ±20% / 5W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790665
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     026TB32R102B1B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 1kΩ
Leistung = 5W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25.4mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±20%

Die Potentiometer von CTS bestehen aus Kohlemischung, leitfähigem Kunststoff oder drahtgewickelten Elementen und können in rauer Umgebung und in weiten Temperaturbereichen eingesetzt werden. Einige haben eine Betriebslebensdauer von bis zu 3 Millionen Zyklen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung dieser zuverlässigen Produkte bieten wir eine breite Palette von Standardausführungen sowie kundenspezifische Lösungen für die Anforderungen Ihrer Anwendung.Staubdichte Konstruktion 5 Watt Nennleistung Überlegene Widerstandsstabilität bei Temperatur- und Umgebungsänderung Tandem-Konstruktionen erhältlich Buchsen- oder Twist-Laschenbefestigung Erhältlich mit Zug/Druck- und Drehschalter Netzschalter Präzise Linearität
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
1kΩ
Leistung:
5W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25.4mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5w, smd potentiometer, cts potenziometer, 1790665, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, CTS, 026TB32R102B1B1, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.