Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 026, Tafelmontage Linear Potentiometer 10Ω ±20% / 5W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790660
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     026TB32R100B1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 10Ω
Leistung = 5W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25.4mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

Die Potentiometer von CTS bestehen aus Kohlemischung, leitfähigem Kunststoff oder drahtgewickelten Elementen und können in rauer Umgebung und in weiten Temperaturbereichen eingesetzt werden. Einige haben eine Betriebslebensdauer von bis zu 3 Millionen Zyklen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung dieser zuverlässigen Produkte bieten wir eine breite Palette von Standardausführungen sowie kundenspezifische Lösungen für die Anforderungen Ihrer Anwendung.Staubdichte Konstruktion 5 Watt Nennleistung Überlegene Widerstandsstabilität bei Temperatur- und Umgebungsänderung Tandem-Konstruktionen erhältlich Buchsen- oder Twist-Laschenbefestigung Erhältlich mit Zug/Druck- und Drehschalter Netzschalter Präzise Linearität
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
10Ω
Leistung:
5W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25.4mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5w, smd potentiometer, cts potenziometer, 1790660, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, CTS, 026TB32R100B1A1, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.