Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S35 Leiterplattenbuchse 30-polig / 2-reihig, Raster 0.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790126
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXG130144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.35mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Steckhöhe = 0.6mm
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = S35
Kontaktmaterial = Kupfer

MERKMALESchlank: Breite von 1,7 mmKonstruktion mit flachem Profil: Steckhöhe von 0,6 mm/0,8 mm"TOUGH CONTACT"-Konstruktion hält rauenUmgebungen stand obwohl es schlank ist und ein flaches Profil aufweist.Für Steckhöhen von 0,6 mm; dank unserer firmeneigenen "Feinanpassungs"-Konstruktion, ist eine häufige Entfernung mit einem guten Klickgefühlmöglich und es kann ein flaches Profil beibehalten werden.ANWENDUNGENTragbare Geräte, Smartphones und hörbare Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.35mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Steckhöhe:
0.6mm
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
S35
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790126, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXG130144, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,7219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,56*
€ 592,0964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,74*
€ 549,4706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,85*
€ 496,0515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,87*
€ 457,9953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 360,95*
€ 429,5305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.