Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S35 Leiterplattenbuchse 20-polig / 2-reihig, Raster 0.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790123
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXG120144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 20pol
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.35mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Steckhöhe = 0.6mm
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = S35
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.35mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Steckhöhe:
0.6mm
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
S35
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790123, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXG120144, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,39622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,93*
€ 345,0167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,19*
€ 309,6261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,45*
€ 278,9955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,86*
€ 256,8734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,11*
€ 235,7509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.