Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S35 Leiterplattenbuchse 6-polig / 2-reihig, Raster 0.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790118
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXG106144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 6 polig
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.35mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Steckhöhe = 0.6mm
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = S35
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.35mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Steckhöhe:
0.6mm
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
S35
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790118, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXG106144, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,97*
€ 267,7143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,66*
€ 254,2554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,06*
€ 226,1714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,36*
€ 219,3884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,18*
€ 200,1342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.