Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P5KS Leiterplattenbuchse 34-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790092
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK5S34047YG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = P5KS
Kontaktmaterial = Kupfer

MERKMALEVielzahl von Steckhöhen (3,0 bis 9,0 mm) erhältlich"TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit, die gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen beständig ist.Die effektive Stecklänge ist lang und es gibt genügendPlatz für das Stecken.ANWENDUNGENMobile Geräte und industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
P5KS
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste 34pin, 1790092, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXK5S34047YG, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,14*
1 Tag
197
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.