Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic A4S Leiterplattenbuchse 80-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790068
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXE580127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 80-polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = A4S
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
A4S
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790068, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXE580127, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,8996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.253,77*
€ 1.491,9863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.155,23*
€ 1.374,7237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.056,20*
€ 1.256,878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 978,86*
€ 1.164,8434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 949,80*
€ 1.130,262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.