Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic A4S Leiterplattenbuchse 60-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790066
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXE560127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 60
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = A4S
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
60
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
A4S
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1790066, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXE560127, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,43358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 815,63*
€ 970,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 808,19*
€ 961,7461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 770,81*
€ 917,2639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 750,35*
€ 892,9165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,79*
€ 852,9801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.