Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Automotive, Kfz-Steckverbinder, Crimp-Gehäuse, Buchse, 4-polig, Weiß / 1-reihig, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789681
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98817-1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
molex stiftgehäuse 4-pol
Typ = Crimp-Gehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 10A
Montagetyp = Kabelmontage
Farbe = Weiß
Anschlussart = Crimp
Höhe = 14.1mm
Breite = 45.4mm
Gehäusematerial = PET
Mit Leitung = Ja

NSCC Einzelteil, nicht abgedichtet, 1,50 mm, Buchsengehäuse, 3,33 mm Rastermaß, NSCC, Kabel-Kabel, 4 Stromkreise, weiß
Weitere Informationen:
Typ:
Crimp-Gehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
10A
Montagetyp:
Kabelmontage
Farbe:
Weiß
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
14.1mm
Breite:
45.4mm
Gehäusematerial:
PET
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse molex, 1789681, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 988171040, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 1.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2800 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1400000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.