Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Transparent PTFE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschlauch Transparent PTFE
Artikel-Nr.:
     108EL-1789505
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1789505
EAN/GTIN:
     5059045077282
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
rs pro kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.27mm
Farbe = Transparent
Material = PTFE
Umflochten = Nein
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +260°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 45kV/mm
Wandstärke = 0.3mm

Transparente PTFE-Schutzkabelhülsen von RS Pro Diese Serie von schützenden Kabelhülsen unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro wird aus PTFE (Polytetrafluorethylen) hergestellt und bietet eine ausgezeichnete Isolierung und mechanischen Schutz von Kabeln in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Serie von PTFE-Schutzkabelhülsen von RS Pro verfügt außerdem über einen großen Temperaturbereich, wodurch sie sich perfekt für den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen eignen. Darüber hinaus bieten diese vielseitigen Kabelschutzhülsen einen verbesserten Schutz für Kabel in stark chemischen und korrosiven Umgebungen sowie eine Vermeidung von Verunreinigungen. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus PTFE, bietet ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Sehr schwer entflammbar, um sicherzustellen, dass die Kabel im Brandfall geschützt bleiben Außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit, die ihn ideal für den Einsatz in sehr hohen Korrosive Umgebungen Ausgezeichnete Isolierung und Abriebfestigkeit Großer Betriebstemperaturbereich von -65 °C bis 260 °C, wodurch er erreicht wird Perfekt für eine Reihe von rauen Umgebungen Erhältlich in einer Reihe von Größen Anwendungen PTFE-Schutz-Kabelhülsen, auch Ummantelung genannt, bieten hervorragenden Schutz und eine hervorragende Isolierung von Kabeln in einer Vielzahl von rauen und korrosiven Umgebungen. Diese Kabelhülsen verfügen oft über einen großen Betriebstemperaturbereich und bieten eine ausgezeichnete Korrosions- und Abriebfestigkeit sowie sind schwer entflammbar. Diese Arten von Kabelhülsen sind ideal für den Einsatz in Bereichen wie: Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Produktion Vertrieb Nahrungsmittelverarbeitung Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, hochwertigen Produkten mit mehr Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.27mm
Farbe:
Transparent
Material:
PTFE
Umflochten:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
45kV/mm
Wandstärke:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 1789505, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, NSPTFE0012CR, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 1,256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,40*
€ 11,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,28*
€ 7,47
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.