Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT LED Orange 2 V, 40 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-178942
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SLR-56DC3F
EAN/GTIN:
     5059043880648
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
LED Farbe = Orange
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 25 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 605 nm
Linsenfarbe = Orange

Rohm durchkontaktierte LEDs der Serie SLR-56. Die LEDs der Serie SLR-56 von Rohm Semiconductor sind in einem runden 5-mm-Gehäuse (T1 3/4) erhältlich. Die LED-Lampen SLR-56 haben eine gewölbte Oberseite.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
25 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
605 nm
Linsenfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: 178942, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SLR56DC3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.