Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Inline-Steckverbinderbaugruppe, Stecker, 2-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789362
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34675-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
stiftgehäuse
Typ = Inline-Steckverbinderbaugruppe
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = MX150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 18.5mm
Breite = 13.6mm
Tiefe = 39.2mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
Inline-Steckverbinderbaugruppe
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
MX150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
18.5mm
Breite:
13.6mm
Tiefe:
39.2mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 2-polig, 1789362, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 346750001, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.