Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MX150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Inline-Steckverbinderbaugruppe, Stecker, 2-polig, Grau / 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789354
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34675-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
molex steckergehäuse 2pol
Typ = Inline-Steckverbinderbaugruppe
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = MX150
Farbe = Grau
Anschlussart = Crimp
Höhe = 20.5mm
Breite = 13.6mm
Gehäusematerial = Nylon
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
Inline-Steckverbinderbaugruppe
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
MX150
Farbe:
Grau
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
20.5mm
Breite:
13.6mm
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 1789354, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 346750002, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4200
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,48*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,27*
2 Tage
4894
1
€ 14,99*
ab € 0,648*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 508,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.