Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas 8bit Register HC Transparent D-Typ 3 Zustände, SOIC 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1789056
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC563DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Bits = 8bit
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.8 x 7.52 x 2.35mm
Höhe = 2.35mm
Länge = 12.8mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Flip-Flops und Sperren der 74HC-Familie, Texas Instruments. Flip-Flops und Sperren von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Bits:
8bit
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.8 x 7.52 x 2.35mm
Höhe:
2.35mm
Länge:
12.8mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Latch, 74hc logic, 1789056, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Texas Instruments, SN74HC563DW, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,52*
3
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.