Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Mülleimer 50L Rot T 330mm H. 600mm B. 410mm, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Mülleimer 50L Rot T 330mm H. 600mm B. 410mm, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     108EL-1787699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787699
EAN/GTIN:
     5059045074052
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Kapazität = 50L
Farbe = Rot
Material = Kunststoff
Tiefe = 330mm
Höhe = 600mm
Breite = 410mm
Deckel = Ja
Deckeltyp = Klapp

RS Pro Abfallbehälter 50 l Der Kunststoffabfallbehälter mit rotem Klappdeckel von 50 l unserer bewährten und äußerst zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist ein ausgezeichnetes LID-Werkzeug zur Aufbewahrung Ihres Abfalls, bis er voll ist und entleert werden kann. Die Durable Kunststoffkonstruktion sorgt dafür, dass kein Abfall ausläuft und verschüttete Flüssigkeiten verursacht, wodurch unerwünschte Schädlinge reduziert werden. Der Behälter verfügt über LID Der RS Pro Behälter ist eine hygienische Lösung zur Entsorgung Ihres Hausmülls, hat jedoch die Vielseitigkeit, um Recyclingmaterial wie Papier, Lebensmittelabfälle, Gartenabfälle und allgemeinen Abfall zu lagern. Eigenschaften und Vorteile • Durable Kunststoffkonstruktion, die leicht zu reinigen und zu warten ist • LID- • Leicht und tragbar • Kann für eine Reihe von Abfallanforderungen verwendet werden • Wasserdicht Häufige Anwendungen Abfallbehälter sind eine alltägliche Abfallaufbewahrungslösung und werden in einer Reihe von Umgebungen wie zu Hause, in einer Schule, einem Büro, einem öffentlichen Bereich oder überall dort eingesetzt, wo Abfall, Recycling und allgemeiner Abfall auf hygienische Weise enthalten sein müssen. Wie man einen Abfallbehälter vorbereitet Abfallbehälter sind für den Einsatz mit Müllbeuteln konzipiert, insbesondere bei der Verwendung für Hausmüll oder Lebensmittelabfälle. Dies hilft, den Abfall ohne Flecken oder Verschlechterung des Behälters zu enthalten. Wofür wird ein Abfallbehälter verwendet? Ein Abfalleimer kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Die häufigste Verwendung ist jedoch die hygienische Lagerung von Haushaltsabfall, bis er entsorgt und gesammelt werden kann, in der Regel über eine lokale Ratssammlung. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50L
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Tiefe:
330mm
Höhe:
600mm
Breite:
410mm
Deckel:
Ja
Deckeltyp:
Klapp
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff abfallkorb 50l, abfall korb, abfallkorb kunststoff, 1787699, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, RS PRO, RSVZFT50R, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.