Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Mülleimer 50L Blau T 330mm H. 600mm B. 410mm, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Mülleimer 50L Blau T 330mm H. 600mm B. 410mm, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     108EL-1787697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787697
EAN/GTIN:
     5059045074038
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Kapazität = 50L
Farbe = Blau
Material = Kunststoff
Tiefe = 330mm
Höhe = 600mm
Breite = 410mm
Deckel = Ja
Deckeltyp = Klapp

RS PRO Abfallbehälter 50 l Der blaue 50L-Kunststoffbehälter mit Klappdeckel von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO ist ein hervorragendes LID-Werkzeug für die Lagerung Ihres Abfallbehälters, bis er voll ist und entleert werden kann. Die Durable Plastic Konstruktion sorgt dafür, dass kein Abfall ausläuft und verschüttete Flüssigkeiten verursacht, wodurch unerwünschte Schädlinge vermieden werden. Das Durable Kunststoffmaterial ist auch schnell und einfach zu reinigen und zu warten. Der Behälter verfügt über einen LID, der sich nach dem Einlegen des Abfallmaterials selbst schließt. Der RS PRO Abfallbehälter ist eine hygienische Lösung zur Entsorgung Ihres Hausmülls. Er bietet jedoch die Vielseitigkeit, die für die Lagerung von Recyclingmaterial wie Papier, Lebensmittelabfall, Gartenmüll und allgemeinen Abfall verwendet werden kann. Eigenschaften und Vorteile • Durable Kunststoffkonstruktion, die leicht zu reinigen und zu warten ist • Klappen Sie LID für einfachen Zugriff auf • Leichtes und tragbares Gerät • Kann für verschiedene Abfallarten verwendet werden • Wasserdicht Häufige Anwendungen Abfallbehälter sind eine tägliche Abfallspeicherlösung und werden in einer Reihe von Umgebungen wie zu Hause, in einer Schule, in einem Büro, im öffentlichen Bereich oder überall dort verwendet, wo Abfall, Recycling und allgemeine Abfälle auf hygienische Weise aufgefangen werden müssen. Sind Fächer in anderen Farben erhältlich? RS PRO Abfallbehälter sind in verschiedenen Farben erhältlich. Dies hilft Ihnen, Ihre Behälter zu farbcodieren und Kreuzkontaminationen zu reduzieren. Weitere verfügbare Farben sind: Rot( 178-7699 ) 178-7699 Grün( 178-7698 ) 178-7698 Gelb( 178-7702 ) 178-7702 Wie man einen Abfallbehälter vorbereitet Abfallbehälter sind für die Verwendung mit Abfallsäcken konzipiert, insbesondere bei der Verwendung für Hausmüll oder Lebensmittelabfälle. Dies hilft, den Abfall zu enthalten, ohne dass er sich verfärbt oder zu einer Verschlechterung des Behälters führt. Wozu dient ein Abfallbehälter? Ein Abfallbehälter kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Die häufigste Verwendung ist jedoch die hygienische Lagerung von Hausmüll, bis er entsorgt und gesammelt werden kann, normalerweise über eine Sammlung des örtlichen Rates. Welche bin-Typen gibt es? • Abfallbehälter für Lebensmittel • Papierkorb • Mülltonne • Küchenfach • Abfallbehälter für Gartenabfälle • Allgemeiner Abfallbehälter • Pedalkasten • Briefkasten
Weitere Informationen:
Kapazität:
50L
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Tiefe:
330mm
Höhe:
600mm
Breite:
410mm
Deckel:
Ja
Deckeltyp:
Klapp
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff abfallkorb 50l, abfall korb, abfallkorb kunststoff, 1787697, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, RS PRO, RSVZFT50B, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.