Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abzieher geeignet für Fenster, Chrom, B 305mm x H 140mm x T 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1787694
EAN/GTIN:
     5059045074007
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Anwendung = Fenster
Farbe = Chrom
Breite = 305mm
Tiefe = 35mm
Höhe = 140mm

Eigenschaften und Vorteile Fensterrakel, geeignet zum Entfernen von überschüssigem Wasser Gummiblatt hinterlässt eine streifenfreie Oberfläche
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fenster
Farbe:
Chrom
Breite:
305mm
Tiefe:
35mm
Höhe:
140mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, rs pro abzieher, abzieher, 1787694, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Abziehgummi, RS PRO, RSUNPWS11248, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Squeegees
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.