| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1787688 Herst.-Nr.: 1787688 EAN/GTIN: 5059045073956 |
| |
|
| | |
| RS PRO Großer Hygieneschaufel Diese große, vielseitige, einteilige Schaufel unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO eignet sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen, wie z. B. Messen von Lebensmittelzutaten wie Mehl in einer Küche oder Abfüllen von Eis in einer Bar. Es besteht aus einem Durable und leichten Kunststoff, der in verschiedenen Farben erhältlich ist, um Farbcodierung zu ermöglichen und Kreuzkontaminationen zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile • Große Universallöffel mit flachem Boden • Sehr Durable einteilige Konstruktion, die leicht zu reinigen und zu warten ist • Ergonomischer Griff für zusätzlichen Halt und Komfort bei der Verwendung • Kann zur einfachen Aufbewahrung in einander gestapelt werden Häufige Anwendungen Das einteilige, vielseitige Design von Hygieneschaufeln wird häufig als Lebensmittelschaufel verwendet und macht sie zu einem äußerst vielseitigen Messwerkzeug, das in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen eingesetzt werden kann, wie z. B.: • Portionslöffel zum Messen von Zutaten wie Mehl • Eisschaufel zum Umfüllen von Eis • Kerzenschaufel zur Verwendung mit Pick-and-Mix Sweet Dispenser • Eisschaufel zum Dispensieren von Eis • Trockenschaufel, ideal zum Umfüllen von CAT- oder Hundefutter vom Behälter in die Schüssel Aus welchen Materialien bestehen Hygieneschaufeln? Hygieneschaufeln sind in einer Reihe von Materialien erhältlich, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind, die einfach zu bedienen und leicht zu reinigen sind. Die gebräuchlichsten Materialien sind: • Kunststoff wie Polypropylen • Aluminium • Edelstahl • Polycarbonat Sind Schaufeln in anderen Farben erhältlich? Hygieneschaufeln sind in einer Reihe von Farben erhältlich, mit denen sie farbcodiert werden und Kreuzkontaminationen verhindern können. Die häufigsten Farben sind: • Weiß • Rot • Blau • Grün • Rosa • Gelb Sind Schaufeln in anderen Größen erhältlich? Hygieneschaufeln sind je nach Anwendung in verschiedenen Größen von 10 ml bis 2 l erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1787688, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mess-Schaufeln, RS PRO, RSSCOOP03, Test & Measurement, Lab Equipment, Scoops |
| | |
| |