Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex SL 61 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787578
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BFM 2 B
EAN/GTIN:
     5059041051880
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße = 20
Serie = SL 61
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja

Staubschutzkappen SL 61 Rundsteckverbinder. Schutzkappen für Stecker und Buchsen. Ausgestattet mit einer Montagekette, mit einem Ø 3,7-mm-Ring zur Schraubmontage am Ende oder einer Manschette zur Befestigung am Kabel.
Weitere Informationen:
Gender:
LWL-Steckverbinder
Gehäusegröße:
20
Serie:
SL 61
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1787578, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Socapex, SLBFM2B, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.