Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Power Switch IC Schalter Hochspannungsseite Hochspannungsseite 320mΩ 45 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787478
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS4142NHUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Netzschalter-Typ = Schalter Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand = 320mΩ
Arbeitsspannnung max. = 45 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-223
Pinanzahl = 3 + Tab
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm

Intelligenter PROFET-Netzschalter für Hochspannungsseite, ein Kanal, Infineon. Überlastschutz Strombegrenzung Kurzschlussschutz thermische Abschaltung Überspannungsschutz Schutz vor elektrostatischer Entladung
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Schalter Hochspannungsseite
Einschaltwiderstand:
320mΩ
Arbeitsspannnung max.:
45 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-223
Pinanzahl:
3 + Tab
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, 1787478, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Infineon, BTS4142NHUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,64*
2 Tage
3966
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,83*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 5.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.