Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BTS4142N PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side PG-SOT223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1183546-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS4142N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Infineon Technologies BTS4142N PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side PG-SOT223-4

PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: N-Kanal · Ausgang: High-Side · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Fehlerschutz: Strombegrenzung (Fest),Übertemperatur,Überspannung · Funktionen (PMIC): Auto Neustart · Gehäuseart (Halbleiter): PG-SOT223-4 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Last-Spannung (max.): 45 V · Last-Spannung (min.): 12 V · Produkt-Art: PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber · R(DS)(on): 150 mΩ · Schalttyp: Allgemeiner Verwendungszweck · Schnittstellen (Bauelemente): Ein/Aus · Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber): miniPROFET® · Strom-Ausgabe (max.): 1.4 A · Typ (Hersteller-Typ): BTS4142N · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Fehlerschutz:
Strombegrenzung (Fest) | Übertemperatur | Überspannung
Funktionen (PMIC):
Auto Neustart
Gehäuseart (Halbleiter):
PG-SOT223-4
Schnittstellen (Bauelemente):
Ein/Aus
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgang:
High-Side
Ausgabetyp:
N-Kanal
Verhältnis E/A:
1:1
Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber):
miniPROFET®
Schalttyp:
Allgemeiner Verwendungszweck
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BTS4142N
Strom-Ausgabe (max.):
1.4 A
Last-Spannung (max.):
45 V
Last-Spannung (min.):
12 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
R(DS)(on):
150 mΩ
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter|ツ| Lasttreiber
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Infineon Technologies, BTS4142N, 898-6860, BTS4142NCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,65*
Lager 102
3966
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,40*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,78*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,89*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.