Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex Wärmeschrumpfschlauch, Sealing Sleeve, Neopren, Schwarz, 7-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1787427
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     43458
EAN/GTIN:
     5059041043267
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
amphenol schrumpfschlauch
Typ = Sealing Sleeve
Kleberbeschichtet = Nein
Material = Neopren
Anzahl von Ausbrüchen = 7
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Dichtungshülsen SL 61. Spritzwassergeschützte Dichtungshülsen für Stecker. Für den Einsatz mit geraden oder angewinkelten Standard-Steckverbindern (Hülse innen montiert).
Weitere Informationen:
Typ:
Sealing Sleeve
Kleberbeschichtet:
Nein
Material:
Neopren
Anzahl von Ausbrüchen:
7
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1787427, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, Amphenol Socapex, 43458, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.