Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 25.0A, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 25.0A, Tafelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1786985
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL EM 23 C
EAN/GTIN:
     5059041868518
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 25.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 440,0 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

SL 61-Rundsteckverbinderbuchsen. von Amphenol, diese Serie SL 61 Einbaubuchsen sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
25.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
440,0 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1786985, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Socapex, SLEM23C, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SL BFM 2 B
ab € 27,32*
Zubehör
Amphenol
47378N
ab € 42,17*
Zubehör
Amphenol
43456
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.