Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.09mm x 100mm x 150mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.09mm x 100mm x 150mm, 100 Stück
RS PRO ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.09mm x 100mm x 150mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1229154
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1229154
EAN/GTIN:
     5056112289937
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Verpackungstyp = Ultratransparenter ESD-Beutel
Typ = Beutel
Farbe = transparent
Länge = 150mm
Materialstärke = 0.09mm
Breite = 100mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Verschlussart = Reißverschluss
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω

EN 61340-5-1, EN 61340-5-3, ANSI/ESD S11.4 Stufe 5. Beutel sind frei von Aminen, n-Octansäure, Silikonen, Schwermetallen. RS Pro Statfree ESD-Beutel mit Reißverschluss ultraklar ableitend. Ultraklare, ableitende RS Pro Statfree-ESD-Beutel dienten zum Verpacken von ESD- und empfindlichen Teilen in einem ESD-Schutzbereich. Die Beutel sind ultraklar und bieten Ihnen die Möglichkeit, den Inhalt zu sehen und im Beutel enthaltene Informationen zu überprüfen. Die ableitenden Beutel schützen den Inhalt, um das Schadensrisiko zu vermindern, sie bestehen aus Polyester. Die Beutel umfassen einen Reißverschluss mit geringer Aufladung, sie sind durchstoßfest bis 14 lbs und frei von Aminen, n-Octansäure, Silikonen und Schwermetallen. MERKMALE und VORTEILE:. ESD-Beutel Ableitend Polyesterkonstruktion Polycarbonat-kompatibel Ultraklar Schützt Inhalt Verringert Schadensrisiko Reißverschluss mit geringer Aufladung Schweißdichtungen an der Seite Geringe Aufladung Durchstoßfest bis 14 lbs Nicht korrosiv Aufgedrucktes ESD-Schutzsymbol Bedruckt mit Datum und Chargen-Code Verschiedene Größen verfügbar. EIGENSCHAFTEN:. Nennstärke: 0,889 mm Nominelle interne Breite: –0 mm +3,2 mm Nominelle interne Länge: +/- 3,2 mm Lichtübertragung: 90 % Wärmedichtung: 8 lbs/Ein Zugfestigkeit: 5300 MD/TD, psi
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Ultratransparenter ESD-Beutel
Typ:
Beutel
Farbe:
transparent
Länge:
150mm
Materialstärke:
0.09mm
Breite:
100mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, antistatikbeutel 100x150 mm, esd polstertasche, rs pro esd-beutel, 1229154, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER23755, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 63,47*
€ 75,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 61,95*
€ 73,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 59,55*
€ 70,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 54,51*
€ 64,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,29*
€ 62,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 45,98*
€ 54,72
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.