Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test BD99A41F-E2, SOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785791
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD99A41F-E2
EAN/GTIN:
     5059045215042
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsüberwachungs IC
durchgangsprüfer
Spannungsüberwachungsart = Voltage Detector
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 4.1V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Der BD37A19/41 FVM, BD87A28/29/34/41 FVM, BD99A41F ist ein Watchdog-Zeitgeber-Reset-IC. Es bietet eine hohe Erkennungsspannungsgenauigkeit von ±1,5 % und einen extrem niedrigen Stromverbrauch von 5 μA (typ.). Er kann für eine Vielzahl von elektronischen Geräten zur Überwachung von Netzteilspannungen und des Systembetriebs verwendet werden, um einen unkontrollierbaren Betrieb zu vermeiden.Hohe Erkennungsspannungs-Genauigkeit : ±1,5 %, ±2,5 % (Ta = –40℃ bis 105℃) Extrem niedriger Stromverbrauch : 5 μA (typ.) Integrierter Watchdog-Zeitgeber Reset-Verzögerungszeit kann eingestellt werden mit der externen Kapazität des CT-Stifts. Monitorzeit- und Rückstellzeit des Watchdog-Zeitgebers können mit der externen Kapazität des CTW-Stifts eingestellt werden. Ausgangsstromkreis-Typ : N-Kanal Open Drain
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Voltage Detector
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
4.1V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: 1785791, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BD99A41FE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,20*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,871*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.