Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-252, 5+Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785745
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD50C0AWFP-CE2
EAN/GTIN:
     5059045181682
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 80 mV
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-252
Pinanzahl = 5+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 5.5 x 2.3mm
Eingangsspannung max. = 26,5 V
Länge = 6.5mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
80 mV
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-252
Pinanzahl:
5+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 5.5 x 2.3mm
Eingangsspannung max.:
26,5 V
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1785745, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, ROHM, BD50C0AWFPCE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,65*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,769*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
2727739
ab € 84,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK TR
ab € 318,63*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.