Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Bernstein 2,6 V, 15° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Bernstein 2,6 V, 15° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1785465
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503B-AAN-CY0B0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
LED Farbe = Bernstein
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 23,5 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 596 nm
Linsenfarbe = Klar

Farb-LEDs der Serie C503, Cree. Die Serie C503 von Cree besteht aus runden 5-mm-Leuchtdioden (LEDs). Diese farbigen LEDs bieten eine hohe Lichtleistung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei Sonnenlicht. Die Serie C503 bietet zuverlässige Leistung und eine stabile Lichtleistung über einen längeren Zeitraum. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen bietet.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder Unterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
23,5 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
596 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1785465, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503BAANCY0B0252, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,11152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,80*
€ 400,792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,375*
€ 395,52625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,225*
€ 373,92775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,10*
€ 370,209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,80*
€ 331,772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.