Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip USB-Controller, 12Mbit/s Controller-IC USB 2.0 Single 20-Pin (5,5 V), SOIC W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784885
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2200-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 12Mbit/s
Unterstützte Protokolle = USB 2.0
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.8 x 7.5 x 2.05mm
Höhe = 2.05mm
Länge = 12.8mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 7.5mm

Serielle E/A-Peripheregeräte, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
12Mbit/s
Unterstützte Protokolle:
USB 2.0
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.8 x 7.5 x 2.05mm
Höhe:
2.05mm
Länge:
12.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1784885, Halbleiter, Schnittstellen, USB-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2200ISO, Semiconductors, Interface ICs, USB Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
38
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,31*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 125,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.