Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker Operationsverstärker SMD R-R TSOP, einzeln typ. 1,8 → 5,5 V, 5-Pin AEC-Q100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784672
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS333ASN2T1G
EAN/GTIN:
     5059045290612
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 350kHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 0.15V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Offset Spannung = 10µV
Höhe = 1mm
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
350kHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
0.15V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Offset Spannung:
10µV
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1784672, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCS333ASN2T1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.