| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1784159 Herst.-Nr.: 100080166 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Papiergröße = A4 Papiertyp = Linienpapier Bindemethode = drahtgebunden Abdeckungstyp = Festeinband Abdeckungsfarbe = Schwarz/Rot Blattanzahl = 70
Black n Red NotepadDas schwarz n rot glänzende Wirebound-Notebook verfügt über eine robuste Hardback-Abdeckung und ein modernes Design. Es verfügt über ein hochwertiges, glattes Optikpapier zum Schreiben auf beiden Seiten der Seite. Es ist ein professionelles A4-Notebook mit Blick auf Details.Eigenschaften und Vorteile• Jedes Notebook hat 140 Seiten (70 Blatt) • Elastischer Verschluss sorgt dafür, dass lose Dokumente an Ort und Stelle bleiben • Perforierte Innenseiten sind 90 g/m2 und hochweiß, was für zusätzliche Qualität und graue Lineale für Notizen sorgt • Notebook in überragender Qualität • Durch die drehbare Rückseite kann das Notebook flach liegen und bietet eine bessere Oberfläche zum Schreiben • Mit einer verschleißfesten Kunststoffabdeckung bietet dieses Notebook eine lange Lebensdauer und behält seine OberflächeAnwendungen• Bank • Kolleg • Büros und Unternehmen • Schule Weitere Informationen: | | Papiergröße: | A4 | Papiertyp: | Linienpapier | Bindemethode: | drahtgebunden | Abdeckungstyp: | Festeinband | Abdeckungsfarbe: | Schwarz/Rot | Blattanzahl: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, 1784159, Bürobedarf, Papier und Verbrauchsmaterialien, Notizbücher, Black n Red, 100080166, Office Supplies, Paper & Consumables, Notepads |
| | |
| |