| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1784158 Herst.-Nr.: 100080540 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Papiergröße = A7 Papiertyp = Glatt Bindemethode = Einband Abdeckungstyp = Festeinband Abdeckungsfarbe = Schwarz/Rot Blattanzahl = 96
Black n Red NotepadDas Wirebound-Notebook Black n Red verfügt über eine robuste Hardback-Abdeckung und ein modernes Design. Es verfügt über ein hochwertiges, glattes Papier zum Schreiben auf beiden Seiten der Seite. Es ist ein professionelles A7-Notebook mit Blick auf Details.Eigenschaften und Vorteile• Farbkoordinierter elastischer Verschluss hält den Inhalt sicher an Ort und Stelle • Jedes Notebook hat 192 Seiten (96 Blatt) • Stylisches rotes Band zum Markieren wichtiger Notizen auf der Seite, sodass Sie leichter auf sie zurückzugreifen können • Optikpapier in überragender Qualität mit 90 g/m2Anwendungen• Bank • Kolleg • Büros und Unternehmen • Schule Weitere Informationen: | | Papiergröße: | A7 | Papiertyp: | Glatt | Bindemethode: | Einband | Abdeckungstyp: | Festeinband | Abdeckungsfarbe: | Schwarz/Rot | Blattanzahl: | 96 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover a7, notiz buch, notiz-buch a7, 1784158, Bürobedarf, Papier und Verbrauchsmaterialien, Notizbücher, Black n Red, 100080540, Office Supplies, Paper & Consumables, Notepads |
| | |
| |