Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kB EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 2 Block x 256 x 8 Bit, 2 Block x 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 4kB EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 900ns SMD 2 Block x 256 x 8 Bit, 2 Block x 256 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1784091
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC04BH-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
EEPROM
Speicher Größe = 4kB
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 2 Block x 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter = 2 Block x 256

Serieller I²C™-EEPROM 24LC04H/24LC04BH
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kB
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
2 Block x 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Anzahl der Wörter:
2 Block x 256
Weitere Suchbegriffe: EEPROM-Speicher, microchip eeprom, bit satz, soic eeprom, 1784091, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC04BHISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,42*
3
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.