Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2048 x 14 Wörter SOIC 8-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2048 x 14 Wörter SOIC 8-Pin 20MHz 128 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1784029
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F617-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2048 x 14 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der I2C-Kanäle = 0
Instruktionssatz-Architektur = RISC

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F609/615/617. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F609/615/617 basieren auf dem Mittelbereich-Kern von Microchip und verfügen über einen 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Anleitungen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 3,5 KB Programmspeicher mit einem Datenspeicher bis zu 128 Byte RAM. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8-MHz-Oszillator – wählbare Ausgänge, 4 MHz oder 8 MHz 5 E/A-Stifte 1 Komparator 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) – nur PIC12F615/F617 Ein 8-Bit-Zeitgeber – Zwei 8-Bit-Zeitgeber PIC12F615/F617 Ein 16-Bit-Zeitgeber Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2048 x 14 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der I2C-Kanäle:
0
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1784029, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F617ISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,77*
€ 128,2463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,67*
€ 126,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,64*
€ 123,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,13*
€ 114,3947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,42*
€ 99,2698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.