Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Encoder SMD SOIC 8-Pin 4.9 x 3.9 x 1.25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Encoder SMD SOIC 8-Pin 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1784003
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HCS200/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
decoder
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Arbeitsspannnung max. = 13 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

HCSxxx KeeLoq®-Encoder/-Decoder mit Hopping-Code-Funktion. Die KeeLoq-Encoder/Decoder der Serie HCS werden mit IR- oder HF-Sender- und -Empfängergeräten betrieben und bieten damit sichere, drahtlose 3-Tasten- oder 4-Tasten-Fernsteuerungssysteme. Anwendungen: RKE-Systeme (Remote Keyless Entry, schlüsselloses Remote-Zugangssystem) für Kraftfahrzeuge, Kfz-Alarmsysteme, Kfz-Wegfahrsperren, Tor- und Garagentoröffner, Identitäts-Token, Diebstahlalarmsysteme RS-Produktcodes ; 467-0776 467-0776 HCS200/SN, 3-Tasten-KeeLoq-Encoder ; 819-5507 819-5507 HCS300-I/SN, 4-Tasten-KeeLoq-Encoder ; 467-0798 467-0798 HCS301/SN, 4-Tasten-KeeLoq-Encoder ; 861-0560 861-0560 HCS301-I/SN, 4-Tasten-KeeLoq-Encoder ; 819-5516 819-5516 HCS362-I/ST, 4-Tasten-KeeLoq-Encoder ; 379-2011 379-2011 HCS512-I/P, 4-Tasten-KeeLoq-Decoder
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Arbeitsspannnung max.:
13 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1784003, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Microchip, HCS200SN, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,67*
€ 175,7273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,91*
€ 174,8229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,25*
€ 162,1375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,92*
€ 149,8448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,31*
€ 138,4089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.