Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, PDIP, 50ns THT 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, PDIP, 50ns THT 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1783996
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC512-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.4 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Serieller SPI-EEPROM 25AA512/25LC512. Die 25AA512/25LC512-Produktfamilie von Microchip sind serielle 32-Kbit-SPI-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Es sind Seiten-, Sektor- und Chip-Löschfunktionen verfügbar, die normalerweise mit Flash-basierten Produkten assoziiert werden. Die serielle Peripherieschnittstelle (SPI) wird genutzt, um die erforderlichen Takteingangs- (SCK), Dateneingangs- (SI) und Datenausgangs- (SO) Signale zu leisten. Der Betrieb dieser Geräte kann über einen Hold-Stift (HALTEN) angehalten werden, wodurch Eingänge ignoriert werden, mit der Ausnahme von Unterbrechungen höherer Priorität, die über den Chip-Select (CS)-Stift bestimmt werden. Merkmale. 20 MHz maximale Taktrate Schreibvorgänge auf Byte- und Seitenebene (maximal 5 ms): Kein Seiten- oder Sektorlöschen erforderlich 128-Byte-Seite Maximaler Schreibstrom: 5 mA bei 5,5 V, 20 MHz Lesestrom: 10 mA bei 5,5 V, 20 MHz Standby-Strom: 1 μA bei 2,5 V (tiefe Abschaltung) Elektronische Signatur für Geräte-ID Lösch-/Schreibzyklen mit Selbstzeitsteuerung: Seitenlöschen (5 ms, typisch), Sektorlöschen (10 ms/Sektor, typisch) und Massenlöschen (10 ms, typisch) Sektor-Schreibschutz (16 kByte/Sektor): nichts, 1/4, 1/2 oder alles des Arrays schützen Integrierter Schreibschutz: Ein/Aus-Datenschutzschaltung, Schreibfreigabesperre, Schreibschutzpin Lebensdauer: 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre ESD-Schutz: >4000 V
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.4 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1783996, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25LC512IP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,49*
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,16*
1 Tag
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.